5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547

5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547
5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547
5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547
5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547
5269 tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付 山崎実業 28615547

tower タワー コンロ奥ラック 排気口カバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28615547品番5269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

収納できる棚にもなる排気口カバーがついた、コンロ奥ラック。(幅約65.5cmまでのビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーターに対応)排気口カバーにはスパイスボトルを収納でき、ラックには重たい鍋も置けます。
調味料、スパイス類を置いて収納棚として使用することもできます。魚焼きグリルを使う時には、排気口カバーをスライドして熱い排気を避けられます。耐荷重が10kgで、頑丈なスチール製ラック。
鍋もそのまま置けて、ガラス製の重たい鍋蓋も立てて収納可能です。オープンキッチンやアイランドキッチンでも、圧迫感のないキッチンラックです。

材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.15ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×18×15内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)排気口カバー部:65×8×10.5
注意
※本品はガステーブルにはご使用できません。
※IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロのサイズや形状によっては設置できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする