鈴木産業
カカト付5本指ソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(4足)
注文コード
28615589
品番
AS135-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿の比率が高め
ソフトな肌触りと快適な履きごこち
ズレ防止サポーター付
色
色込
材質
綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)
約25~27
入数
4足組
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌防臭加工
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
5本指