5326 tower タワー 伸縮 ゴミ箱上ラック 山崎実業 28615775

tower タワー 伸縮 ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28615775品番5326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

1~3個のゴミ箱をまたいで設置できるキッチンラック。
幅約42.5~76cmの間で伸縮可能。
オーブントースターやポット、パンケースなどの収納に。

材質本体/スチール(粉体塗装)、バー/天然木(PU塗装)質量(kg)7.1ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5~76×42.5×90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5~73×35×88.5(ネジ含まず)寸法(幅W×奥行D)(cm)バー/39×3、天板/42.5~76×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする