KC-012 パームタワシ ワイズ 28616046

パームタワシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28616046品番KC-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

コシの強い植物繊維を使用しています。

材質コイアファイバー、芯、スチール寸法(mm)75×110×45質量(g)48耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする