商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
蝶番式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28616676
品番
HHT150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
148
寸法C(mm)
40
適合管径(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
板厚t(mm)
3.2
適合吊りボルト
(D)W1/2
板幅(mm)
32
締付BN
12×49(mm)
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。