HFN95 ナット付吊足 昭和コーポレーション 28616990

商品画像

HFN95 ナット付吊足 昭和コーポレーション 28616990
HFN95 ナット付吊足 昭和コーポレーション 28616990

ナット付吊足

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)95
内容量1個注文コード28616990品番HFN95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

W3/8用です。

用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)95寸法d(mm)4規格寸法(mm)95適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする