曜日別特売
WBME-15M-L ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロット 28617515

WBME-15M-L ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロット 28617515
WBME-15M-L ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロット 28617515
WBME-15M-L ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロット 28617515
WBME-15M-L ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロット 28617515

ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルー
内容量1本注文コード28617515品番WBME-15M-L
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

インク補充をして繰り返し使えるスタンダートなボードマーカー。
キャップにマグネットが付いているので屋外での使用でも紛失を予防でき、置き場所にも困りません。
キャップに付いたイレーザーで書く・消すを1本で対応できる優れものです。
ボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色ブルー詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)133種類ボードマーカーイレーザー付き方式キャップ式、マグネット付最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28617506
2024-01-11
用途: ホワイドボードへ予定を記載
卸売・小売業

100円のものと同等です。
イレーザー付きなので、重宝しています。
次回は、赤も購入してみたいです

対象商品 : 28617506
2020-12-08
用途: 事務
今田建設株式会社

イレーザー付きはあまりないのでこちらのマーカーはとても助かります。値段も手ごろでまたリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする