WBMA-7SN-R ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロット 28617655

WBMA-7SN-R ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロット 28617655
WBMA-7SN-R ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロット 28617655
WBMA-7SN-R ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロット 28617655

ホワイトボードマーカー 細字・小型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色レッド
内容量1本注文コード28617655品番WBMA-7SN-R
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。
ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。
ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色レッド線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

毎日、仕事で使用しています。
とても安価で助かります。
今後もリピートです。

対象商品 : 28617619
2022-05-25
用途: 筆談ボード用
その他業種

聴覚障害のある方用に筆談ボードを作ってます。筆談用のペンとして大きさも使い心地もとてもよい商品です。

対象商品 : 28617619
2021-10-09
用途: ホワイトボード様
飲食業

小さいものは使ってないのにインクが乾きやすいですが、こちらはそういった事は無く常に濃く描けるのが気に入っています。

対象商品 : 28617619
2021-03-17
用途: スケジュール記入時
トータル・コントロール建設業・工事業

細文字なので、細かい記入の時に、大変便利に使用しています。

対象商品 : 28617628
2022-11-15
用途: 事務所備品

細字が欲しかったので購入。問題はないです。持ちはこれからですが色が薄いです。
遠くから見る環境の場合は向かないかもしれません

対象商品 : 28617619
2022-01-20
用途: ホワイトボードに
卸売・小売業

ホームセンターで購入している2mmのやつより薄かったです。そこだけ残念。値段なりと言ったところでしょうか。

対象商品 : 28617619
2020-11-05
用途: ホワイトボートの細かい記入

以前はこれの極細を使用していましたが、インクの持ちはこちらが良く
細かい部分への筆記も以前に比べ書けるようになってきたので、使用しています。書き味は滑らかで文字もハッキリクッキリと見やすく、速乾性もあるので、ホワイトボードの細かい記載にはこれが一番良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする