曜日別特売
WBMAR-10M-B ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型 パイロット 28617689

WBMAR-10M-B ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型 パイロット 28617689
WBMAR-10M-B ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型 パイロット 28617689
WBMAR-10M-B ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型 パイロット 28617689
WBMAR-10M-B ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型 パイロット 28617689

ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色ブラック
内容量1本注文コード28617689品番WBMAR-10M-B
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。
手頃な価格で筆記距離長め。
教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。
インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色ブラック詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)118種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、インキ補充式最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 207繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする