曜日別特売
SGR-8SL-P スポットライター パイロット 28617786

SGR-8SL-P スポットライター パイロット 28617786
SGR-8SL-P スポットライター パイロット 28617786
SGR-8SL-P スポットライター パイロット 28617786

スポットライター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード28617786品番SGR-8SL-P
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。
線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のマーキングをされる書類処理には最適。

用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポートインク色ピンク全長(mm)137タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式・インキ補充式最大径(Φmm)12.7インク水性顔料インキグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください
※使用後は必ずペン先を収納してください。キャップ式は必ず最後までしっかりしめてください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※激しく振ったりするなどショックを与えると、インキがもれる場合がありますのでご注意ください
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※ペン先が完全に乾いてしまうと、インク補充をしても書けなくなる場合があります※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28617734
2025-02-22
用途: 書類作業
医療・福祉・介護関連業

とても安く購入できます。
書類の黒字に対して、やわらかな黄橙色なので、黒をはっきり目立たせ且つ蛍光色のようにチカチカとしないので、普段からよく使用しています。
使い捨てのペンはこのご時世良くないと思っています。
インク補充できるタイプなので、安くエコになるので良い商品だと思います。

対象商品 : 28617777
2024-02-22
用途: 協調部分にマーカーし、掲示など
サービス業

インク補充できるので、本体が長く利用できるのでコスト削減・廃棄物の減少になる。
また、インク補充は容易なのでそこもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 28617768
2020-06-03
用途: 論文の文章のハイライト、アンダーライン
教育・研究機関

インクを補充できる点が嬉しい。ペンを捨てることなく、環境にやさしい優れもの。私はブルーとピンクを長年愛用している。本体は頑丈で握りやすく、太めに見えるが不思議と邪魔にならない。廃盤にならないようにお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 28617777
2019-03-12
用途: データチェック時
製造業

紙に対する口先の当たりが,固すぎず柔らかすぎず丁度良いので愛用しています。デザインや見た目の色あいも好みですのでデザインチェンジは避けていただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする