曜日別特売
BUS150 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618225

商品画像

BUS150 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618225
BUS150 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618225
BUS150 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618225

スーパーブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
穴数(長穴)2+2
長穴(mm)11×60
内容量1個注文コード28618225品番BUS150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。

用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート穴数(長穴)2+2寸法P(mm)70最大荷重(N)8820寸法(A×B)(mm)150×150幅W(mm)26長穴(mm)11×60板厚t(mm)2.6
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする