SFM-20F-BB カラー筆ペン 筆まかせ 細字 パイロット 28618233

カラー筆ペン 筆まかせ 細字

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルーブラック
内容量1本注文コード28618233品番SFM-20F-BB
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ビギナー向け筆ペン。程よい硬さのペン先で、きれいな筆文字が簡単に書ける硬筆・細筆ペン
しっかりした文字がかけるので祝儀・香典袋や宛名書きに最適です。
サインペン感覚でトメ・ハネ・ハライが表現できます。

用途冠婚葬祭、イラスト、手紙、飲食店のメニュー、あて名書きインク色ブルーブラック全長(mm)140種類筆ペン方式キャップ式(使いきりタイプ)最大径(Φmm)11.4インク水性染料インキ商品タイプ本体線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28618233
2021-04-27
用途: ブルーブラックのインクが欲しくて
その他業種

筆ペンで「ブルーブラック」のカラーがあることを知らず
見つけて即カートに入れました。
同シリーズの「極細」も購入したので比較しつつレビューします。
筆先は極細に比べると柔らかく筆圧で強弱をつけやすいので好みです。
「細字」というほど細くはないですが細くも太くも書けるペンです。
インクの出もよく書いてすぐに触ると若干、色スレしますが
乾きが特別遅いとは感じません。
一言伝言やメモ、日記などに使ってみましたがどれも味のある字が書けて予備にもう1本買いました。
ブルーブラックの色が好きなので。
ただ、カラー展開が3色のみというのは悲しい。
極細のほうがかなり充実しています。
年賀状や封書の宛名書きなど「字を書くことだけ」の用途で作ったんでしょうね。
それでも「赤」「青」くらいはあってもよいのでは?と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28618224
2020-11-09
用途: 執筆作業

文章も良し、イラストも良しでスベリが素晴らしい。細さも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする