商品画像
昭和コーポレーション
サンデーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28618460
品番
BUSN50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
穴数
(長穴)7+7
寸法P(mm)
70
寸法(A×B)(mm)
500×500
幅W(mm)
50
長穴(mm)
13×60
板厚t(mm)
4.5