商品画像
昭和コーポレーション
ドブメッキ簡易ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
125
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618654
品番
Z-BUK125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途
排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
材質
ドブメッキ
寸法B(mm)
125
長穴(mm)
11×100
板厚t(mm)
4.5
許容静荷重(N[kgf])
147
適合ボルト
(適合Uボルト)~W3/8×65A
注意
※許容静荷重は、中央集中荷重です。画像はユニクロメッキとなります。