MB258L40 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618697

商品画像

MB258L40 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618697
MB258L40 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618697

ドブメッキ門型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)255
寸法B(mm)805
内容量1個注文コード28618697品番MB258L40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ寸法A(mm)255寸法B(mm)805幅W(mm)40長穴(mm)11×40板厚t(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする