曜日別特売
MB355 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618864

商品画像

MB355 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618864
MB355 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618864

ドブメッキ門型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)355
寸法B(mm)505
内容量1個注文コード28618864品番MB355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ寸法A(mm)355寸法B(mm)505幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4.5許容静荷重(N[kgf])5586適合ボルトM12、W1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする