MB-B-L40 ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619004

商品画像

MB-B-L40 ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619004
MB-B-L40 ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619004
MB-B-L40 ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619004

ドブメッキ門型ブラケットベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード28619004品番MB-B-L40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。

用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質ドブメッキ幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4.5
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする