S-MB-B ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619038

商品画像

S-MB-B ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619038
S-MB-B ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619038
S-MB-B ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション 28619038

ステンレス門型ブラケットベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード28619038品番S-MB-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。

用途
門型ブラケット用のベースプレートです。
材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
注意
※ベース本体は、L40用、L50用、兼用となります。画像はドブメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする