曜日別特売
HPS-30R-P5 シャープ S3(エススリー) パイロット 28619089

シャープ S3(エススリー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
色(本体)ピンク
内容量1本注文コード28619089品番HPS-30R-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。

用途
紙への筆記
芯径(mm)0.5適合替えゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)10.5色(本体)ピンク
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28619073
2020-10-25
用途: 子供の勉強
製造業

すごく描きやすくて、使いやすいので、また買ってと、言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする