商品画像
昭和コーポレーション
Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
90
34
40
46
56
62
74
90
102
128
152
180
155
181
232
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620027
品番
UB365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
106
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
90
適合管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
ボルト径d
W3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。