UB3125 Uボルト 昭和コーポレーション 28620054

商品画像

UB3125 Uボルト 昭和コーポレーション 28620054
UB3125 Uボルト 昭和コーポレーション 28620054
UB3125 Uボルト 昭和コーポレーション 28620054

Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)125
寸法P(mm)152
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード28620054品番UB3125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

Uボルト1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ寸法H(mm)175寸法C(mm)40寸法P(mm)152適合管径(Φmm)139.8呼び径(A)125ボルト径dW3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする