商品画像
昭和コーポレーション
Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
180
34
40
46
56
62
74
90
102
128
152
180
155
181
232
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620070
品番
UB3150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
201
寸法C(mm)
40
寸法P(mm)
180
適合管径(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
ボルト径d
W3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。