曜日別特売
S-UB315 ステンレスUボルト 昭和コーポレーション 28620106

商品画像

S-UB315 ステンレスUボルト 昭和コーポレーション 28620106
S-UB315 ステンレスUボルト 昭和コーポレーション 28620106
S-UB315 ステンレスUボルト 昭和コーポレーション 28620106

ステンレスUボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
寸法P(mm)34
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード28620106品番S-UB315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

Uボルト1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304寸法H(mm)46寸法C(mm)30寸法P(mm)34適合管径(Φmm)21.7呼び径(A)15ボルト径dW3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする