商品画像
昭和コーポレーション
ステンレスUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
74
34
40
46
56
62
74
90
102
128
152
180
155
181
232
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620158
品番
S-UB350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
85
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
74
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
ボルト径d
W3/8
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。