商品画像
昭和コーポレーション
足長Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
126
34
40
46
56
62
74
88
101
126
154
182
232
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
寸法H(mm)
175
175
175
195
76
81
89
98
104
115
137
147
205
230
282
96
101
109
118
124
135
157
167
225
250
302
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620465
品番
UB3100L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
175
寸法C(mm)
55
寸法P(mm)
126
適合管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
ボルト径d
W3/8