商品画像
昭和コーポレーション
足長Uボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
125
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
154
34
40
46
56
62
74
88
101
126
154
182
232
ボルト径d
W1/2
W3/8
W1/2
寸法H(mm)
225
225
225
205
76
81
89
98
104
115
137
147
175
230
282
96
101
109
118
124
135
157
167
195
250
302
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620596
品番
UB4125L50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
225
寸法C(mm)
65
寸法P(mm)
154
適合管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
ボルト径d
W1/2