商品画像
昭和コーポレーション
ステンレス足長Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
182
34
40
46
56
62
74
88
101
126
154
182
232
ボルト径d
W1/2
W3/8
W1/2
寸法H(mm)
230
230
230
250
76
81
89
98
104
115
137
147
175
205
282
101
109
118
124
135
157
167
195
225
302
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620727
品番
S-UB4150L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
230
寸法C(mm)
65
寸法P(mm)
182
適合管径(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
ボルト径d
W1/2
注意
※画像はユニクロメッキとなります。