S-UB325L50 ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション 28620754

商品画像

S-UB325L50 ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション 28620754
S-UB325L50 ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション 28620754

ステンレス足長Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)25
寸法P(mm)46
ボルト径dW3/8
寸法H(mm)109
109
89
76
81
98
104
115
137
147
175
205
230
282
101
118
124
135
157
167
195
225
250
302
内容量1個注文コード28620754品番S-UB325L50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。

用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304寸法H(mm)109寸法C(mm)65寸法P(mm)46適合管径(Φmm)34呼び径(A)25ボルト径dW3/8
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする