曜日別特売
HLE-1SK-DBN レグノ パイロット 28620954

レグノ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ダークブラウン
全長(mm)141
内容量1本注文コード28620954品番HLE-1SK-DBN
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木の温もりが手にやさしい木軸のシャープペンシル 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。

芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10材質(軸さや)ハードメイプル塗装全長(mm)141種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)12色(本体)ダークブラウングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする