商品画像
昭和コーポレーション
ドブメッキ足長Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法P(mm)
74
40
46
56
62
74
88
101
126
154
182
232
ボルト径d
W3/8
W3/8
W1/2
寸法H(mm)
135
135
135
115
81
89
98
104
137
147
175
205
230
101
109
118
124
157
167
195
225
250
302
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28620998
品番
Z-UB350L50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途
SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
ドブメッキ
寸法H(mm)
135
寸法C(mm)
65
寸法P(mm)
74
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
ボルト径d
W3/8
注意
※画像はユニクロメッキとなります。