HRG-10R-L5 レックスグリップ05 パイロット 28621146

レックスグリップ05

(3件のレビュー)
色(本体)ブルー
内容量1本注文コード28621146品番HRG-10R-L5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。

用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11.6色(本体)ブルーグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 037繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28621137
2023-04-14
用途: ノートに使う
不動産業

REXって恐竜のこと!? ネーミングがかっけえので買うしかなかった。

対象商品 : 28621137
2023-02-11
用途: 事務用
その他業種

書き心地に不満はありませんが、パッと見がグリーンのボールペンのようなので、見慣れるのに時間がいります。

対象商品 : 28621198
2022-01-28
用途: 事務一般
製造業

他社のシャープがとにかく芯折れするので、こちらを買ってみましたが、とてもいいです。
これからはこちらを大量リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする