S-UFB25F10K ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション 28621199

商品画像

S-UFB25F10K ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション 28621199
S-UFB25F10K ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション 28621199

ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
ボルト径dM10
内容量1個注文コード28621199品番S-UFB25F10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。

用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304寸法H(mm)165寸法C(mm)45寸法P(mm)146適合管径(Φmm)125呼び径(A)25ボルト径dM10板厚t(mm)4板幅(mm)32
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする