曜日別特売
SBN32 サドルバンド 昭和コーポレーション 28621330

商品画像

SBN32 サドルバンド 昭和コーポレーション 28621330
SBN32 サドルバンド 昭和コーポレーション 28621330

サドルバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
内容量1個注文コード28621330品番SBN32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26
販売価格(税別)
24

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法L(mm)86寸法d(mm)4.5寸法P(mm)69適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)32板厚t(mm)0.5板幅(mm)21
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする