商品画像
昭和コーポレーション
サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
VP20
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
VP20
VP25
VP30
材質
ユニクロメッキ
溶融亜鉛メッキ鋼板
ユニクロメッキ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621384
品番
SBN20VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
62
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
48
適合管径(Φmm)
26
呼び径(A)
VP20
板厚t(mm)
0.6
板幅(mm)
20
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。