S-SBN16 ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション 28621427

商品画像

S-SBN16 ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション 28621427
S-SBN16 ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション 28621427

ステンレスサドルバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード28621427品番S-SBN16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
44

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304寸法L(mm)58寸法d(mm)4.5寸法P(mm)42適合管径(Φmm)21.7呼び径(A)15板厚t(mm)0.5板幅(mm)17
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像は溶融亜鉛メッキ鋼板となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする