商品画像
昭和コーポレーション
ステンレスサドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
VP20
VP25
VP30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621436
品番
S-SBN20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
62
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
47
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
板厚t(mm)
0.5
板幅(mm)
19
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像は溶融亜鉛メッキ鋼板となります。