商品画像
昭和コーポレーション
ステンレスサドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
VP20
VP25
VP30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621454
品番
S-SBN32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
69
適合管径(Φmm)
42.7
呼び径(A)
32
板厚t(mm)
0.5
板幅(mm)
21
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像は溶融亜鉛メッキ鋼板となります。