SBNT15 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621515

商品画像

SBNT15 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621515
SBNT15 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621515

板厚サドルバンド ビス穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード28621515品番SBNT15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート寸法L(mm)75寸法d(mm)4.5寸法P(mm)50適合管径(Φmm)21.7呼び径(A)15板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする