SBNT65 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621576

商品画像

SBNT65 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621576
SBNT65 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション 28621576

板厚サドルバンド ビス穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード28621576品番SBNT65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。

用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート寸法L(mm)137寸法d(mm)4.5寸法P(mm)112適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)65板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする