商品画像
昭和コーポレーション
板厚サドルバンド ボルト穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621698
品番
SBNT15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
三価クロメート
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
11
寸法P(mm)
55
適合管径(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。