曜日別特売
SBNT65B 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション 28621759

商品画像

SBNT65B 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション 28621759
SBNT65B 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション 28621759

板厚サドルバンド ボルト穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード28621759品番SBNT65B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。

用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)137寸法d(mm)11寸法P(mm)112適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)65板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする