商品画像
昭和コーポレーション
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621890
品番
S-SBNT50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途
SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
113
寸法d(mm)
11
寸法P(mm)
93
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。画像はユニクロメッキとなります。