JSBN16VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622118

商品画像

JSBN16VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622118
JSBN16VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622118
JSBN16VPWN SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション 28622118

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)16
内容量1個注文コード28622118品番JSBN16VPWN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62

別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。

用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5寸法L(mm)61寸法d(mm)5.5寸法P(mm)45適合サイズ(台座)1号適合管径(Φmm)22呼び径(A)16幅W(mm)25
注意
※常時80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする