曜日別特売
JSBND8GN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション 28622425

商品画像

JSBND8GN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション 28622425
JSBND8GN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション 28622425
JSBND8GN SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション 28622425

SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法P(mm)174
内容量1個注文コード28622425品番JSBND8GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。

用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5寸法L(mm)200サイズ(号)8寸法P(mm)174幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする