曜日別特売
LJP-20S3-G ゲルボールペン ジュース アップ パイロット 28622485

LJP-20S3-G ゲルボールペン ジュース アップ パイロット 28622485
LJP-20S3-G ゲルボールペン ジュース アップ パイロット 28622485
LJP-20S3-G ゲルボールペン ジュース アップ パイロット 28622485
LJP-20S3-G ゲルボールペン ジュース アップ パイロット 28622485

ゲルボールペン ジュース アップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色グリーン注文コード28622485品番LJP-20S3-G
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等インク色グリーン方式ノック式全長(mm)142.8シリーズジュース最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.3替芯LP3RF12S3(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-16
用途: 筆記
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に書きやすいペンでとてもきにいっております。
おそらく今迄使ったゲルインクのボールペンでは1番です
ペン差しのフックの形状も、フタ付きの胸ポケットに差した時にフタがちゃんと閉じるのでそれも購入の決め手になりました
ただし、このフックか弱すぎるのが弱点です
改善していただけると良いのですが
すぐに折れます
2本購入しましたが2本共1ヶ月持ちませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする