曜日別特売
LJP-20S4-P ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット 28622625

LJP-20S4-P ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット 28622625
LJP-20S4-P ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット 28622625
LJP-20S4-P ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット 28622625
LJP-20S4-P ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット 28622625

ゲルインキボールペン ジュース アップ 04

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード28622625品番LJP-20S4-P
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等インク色ピンク方式ノック式全長(mm)142.8シリーズジュース最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: メモ書き用に
製造業

インクのにじみ、カスレもなく細い線が描けて良い商品です。
インクに減り具合はまだわかりませんが、使いやすいのでリピしたいです。

2024-11-04
用途: 手帳用
卸売・小売業

荷物が多く小さめの手帳を持ち歩いています。0.3mmでは細すぎ、0.4mmでちょうど良いです。

対象商品 : 28622555
2024-06-13
用途: 事務作業

色々試していますが、最近ではこれがサラサラ書けて一番書き易いです。字が上手くなった錯覚をおこします。

対象商品 : 28622555
2021-06-26
用途: 事務作業

この価格でこの書き心地はハラショーであり、ワンダフルであり、トレビアンである。手首への負担も減り、高齢者にも好評。

対象商品 : 28622555
2020-11-09
用途: 事務作業など

めちゃくちゃ滑らかで書き易く、細字でも色がくっきりの、近年稀に見る良作です。ボールペンは当分これを使います。

対象商品 : 28622555
2020-06-12
用途: 事務作業

まず、細字がしっかり書ける。そして書いててストレスフリー。今最も気に入っています。

対象商品 : 28622555
2020-05-27
用途: 帳簿記帳時

とても軽くて、サラサラと書きやすいのでお気に入りです。

対象商品 : 28622555
2020-04-24
用途: メモ用

大変書きやすく、今は家での筆記具になくてはならないものとなっています。05があるともっと良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする