曜日別特売
LH-20C25-BN ハイテックC025 パイロット 28623158

ハイテックC025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色ブラウン
内容量1本注文コード28623158品番LH-20C25-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。

インク色ブラウン方式キャップ式全長(mm)136最大径(Φmm)11.6線幅(mm)0.13先端ボール径(mm)0.25インクナノゲルインキ色数10色商品タイプ本体線の太さ超激細
注意
※替え芯はご用意しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする