BTHE150R-HP ツープラスワン エボルト パイロット 28624025

ツープラスワン エボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本色(軸)ヘリンボーンピンク注文コード28624025品番BTHE150R-HP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸鞘)ダブルアルマイト全長(mm)143種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン色(軸)ヘリンボーンピンク商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28623964
2019-02-28
用途: 手帳に付けている。
株式会社エース設計建設業・工事業

気に入っています。今まで使っていたものよりしっかりしていた。回した時に、ある程度の重みがあるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする