曜日別特売
BTHR-3SR-CGD ツープラスワン リッジ パイロット 28624138

ツープラスワン リッジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(軸)シャンパンゴールド
内容量1本注文コード28624138品番BTHR-3SR-CGD
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン2色(黒・赤)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)黄銅塗装全長(mm)134種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン色(軸)シャンパンゴールド商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28624138
2023-02-03
用途: 日常的に胸ポケットに挿して持ち歩き、メモを取るのに使用する
国立大学法人埼玉大学教育・研究機関

同社の同様な多機能ペンを使用していたが、ノック部分が飛び出ているのが少々スタイリッシュさに欠けると感じていた。たまたま本品を見つけ、ノック部分が飛び出ていないこと、細身で胸ポケットに挿しやすいことから購入した。期待には概ね沿っているが、出したいペンを素早く選べるよう、選択の目印が外周部にあるともっと良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする