パイロット
バーディスイッチ
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
28624996
品番
HSBN-50S-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
方式
ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式
全長(mm)
121
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
5.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BTRF-8F-B(黒)
色(軸)
シルバー
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応